TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 71453-902A3

  • ERIKS:11495517
  • Hersteller:100014638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'637.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'770.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
115.062 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Breite gesamt
106.426 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein