TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 71453-90113

  • ERIKS:11495513
  • Hersteller:100008506
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'655.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'114.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
115.087 mm
Außendurchmesser Außenring
190.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein