TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 687/672D

  • ERIKS:11495450
  • Hersteller:190001410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
101.6 mm
Außendurchmesser Außenring
168.275 mm
Breite gesamt
92.075 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein