TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 33217DF

  • ERIKS:12719867
  • Hersteller:190036931
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 532.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 575.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
332
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
98 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein