TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 33021DF

  • ERIKS:12719858
  • Hersteller:190036934
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 452.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
330
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser Außenring
160 mm
Breite gesamt
86 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein