TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 33019DF

  • ERIKS:12719855
  • Hersteller:190036148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 374.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
330
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser Außenring
145 mm
Breite gesamt
78 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein