TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 33014DF

  • ERIKS:12719847
  • Hersteller:190036016
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
330
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
62 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein