TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32972DF

  • ERIKS:12719832
  • Hersteller:190036437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'830.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'789.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein