CHF 10'007.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'817.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 329 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser Außenring | 460 mm |
Breite gesamt | 152 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |