TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32960DF

  • ERIKS:12719825
  • Hersteller:190036015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'906.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'546.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser Außenring
420 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein