TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32956DF

  • ERIKS:12719823
  • Hersteller:190036395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'797.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'267.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser Außenring
380 mm
Breite gesamt
127 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein