TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32948DF

  • ERIKS:12719821
  • Hersteller:190036014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'687.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'986.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser Außenring
320 mm
Breite gesamt
102 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein