TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32940T112DB

  • ERIKS:14199770
  • Hersteller:32940T112DB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'568.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'857.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
280 mm
Breite gesamt
112 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein