TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32934DF

  • ERIKS:12719813
  • Hersteller:190035971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'271.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'374.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
329
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser Außenring
230 mm
Breite gesamt
76 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein