TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32324DF

  • ERIKS:12719810
  • Hersteller:190036388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'823.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'133.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
323
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Breite gesamt
181 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein