TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32322DF

  • ERIKS:12719809
  • Hersteller:190035969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'961.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'201.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
323
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser Außenring
240 mm
Breite gesamt
169 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein