TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32252DF

  • ERIKS:12719806
  • Hersteller:190036387
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'723.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'592.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser Außenring
480 mm
Breite gesamt
274 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein