TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32244T248DB

  • ERIKS:13163112
  • Hersteller:32244T248DB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'514.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'608.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser Außenring
400 mm
Breite gesamt
248 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein