CHF 9'034.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 9'765.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser Außenring | 340 mm |
Breite gesamt | 215 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |