TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32238DF

  • ERIKS:12719801
  • Hersteller:190036365
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'246.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'671.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Breite gesamt
194 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein