Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32234T194DB

  • ERIKS:13163114
  • Hersteller:32234T194DB
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'542.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'072.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Breite gesamt
194 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein