TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32232DF

  • ERIKS:12719795
  • Hersteller:190034683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'149.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'485.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser Außenring
290 mm
Breite gesamt
168 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein