CHF 4'497.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'861.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Breite gesamt | 168 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |