CHF 2'630.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'843.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 250 mm |
Breite gesamt | 143.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |