CHF 2'113.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'285.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 322 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 230 mm |
Breite gesamt | 135.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |