TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32224DF

  • ERIKS:12719788
  • Hersteller:190035966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'546.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'671.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
215 mm
Breite gesamt
123 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein