TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32220T108DB

  • ERIKS:12719785
  • Hersteller:190038465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 836.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 904.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
108 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein