TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32220DF

  • ERIKS:12719784
  • Hersteller:190034668
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 599.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 647.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
98 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein