Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32220-90NA5

  • ERIKS:14202385
  • Hersteller:32220-90NA5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 755.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 816.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
136.144 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein