TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32217DF

  • ERIKS:12719781
  • Hersteller:190034663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
77 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein