TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32216DF

  • ERIKS:12719778
  • Hersteller:190035963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 236.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 255.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Breite gesamt
70.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein