TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32215DF

  • ERIKS:12719776
  • Hersteller:190035964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
322
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser Außenring
130 mm
Breite gesamt
66.5 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein