TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32052XDF-90KA5

  • ERIKS:14196902
  • Hersteller:32052XDF
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'334.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'929.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser Außenring
400 mm
Breite gesamt
174 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein