CHF 7'334.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'929.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser Außenring | 400 mm |
Breite gesamt | 174 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |