TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32048XDF

  • ERIKS:12719761
  • Hersteller:190034689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'128.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'544.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Breite gesamt
152 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein