Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32048X-90KA6

  • ERIKS:12719643
  • Hersteller:32048X-90KA6
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'274.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'782.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser Außenring
360 mm
Breite gesamt
160 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein