Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32044XT168DB

  • ERIKS:12719760
  • Hersteller:190038679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'361.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'876.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser Außenring
340 mm
Breite gesamt
168 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein