TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32040XDF

  • ERIKS:12719756
  • Hersteller:190035957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'478.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'760.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser Außenring
310 mm
Breite gesamt
140 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein