TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32036XDF

  • ERIKS:12719752
  • Hersteller:190034686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'390.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'584.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser Außenring
280 mm
Breite gesamt
128 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein