CHF 1'489.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'610.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 320 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser Außenring | 240 mm |
Breite gesamt | 102 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |