TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32028XDF

  • ERIKS:12719745
  • Hersteller:190034677
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 988.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'068.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser Außenring
210 mm
Breite gesamt
90 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein