TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32026XDF

  • ERIKS:12719743
  • Hersteller:190034675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 767.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 829.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser Außenring
200 mm
Breite gesamt
90 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein