TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32024XDF

  • ERIKS:12719741
  • Hersteller:190035955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 520.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 562.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
180 mm
Breite gesamt
76 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein