TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32020XDF

  • ERIKS:12719735
  • Hersteller:190035951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 293.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 316.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Breite gesamt
64 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein