TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32016XDF

  • ERIKS:12719731
  • Hersteller:190035947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 210.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 227.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Breite gesamt
58 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein