TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32014XDF

  • ERIKS:12719729
  • Hersteller:190035896
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser Außenring
110 mm
Breite gesamt
50 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein