TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 32013XDF

  • ERIKS:12719728
  • Hersteller:190035895
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
320
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
46 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein