TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31330XDF

  • ERIKS:12719717
  • Hersteller:31330XDF
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'661.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'120.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser Außenring
320 mm
Breite gesamt
164 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein