CHF 4'730.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'113.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 313 |
Montage Typ | Zusammengepasst |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser Außenring | 300 mm |
Breite gesamt | 154 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |