TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager paarweise zusammengepasst 31324XDF

  • ERIKS:12719714
  • Hersteller:190034671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'104.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'437.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
313
Montage Typ
Zusammengepasst
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser Außenring
260 mm
Breite gesamt
136 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein